| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2726604 Herst.-Nr.: EX-Z13FB-P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Messmethode: Einweg Anschlussmethode: Kabel Produktpalette: EX-Z Series DC-Versorgungsspannung, min.: 12 VErfassungsreichweite, max.: 500 mmDC-Versorgungsspannung, max.: 24 VSensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-Z13FB-P, 2726604, 272-6604 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,32* | € 105,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,51* | € 105,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 89,93* | € 110,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,81* | € 111,15* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,21* | € 204,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|