Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FZ1200R45KL3B5NOSA1 TRANSISTOR, IGBT-MODUL, 4.5KV, 1,2KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2726194
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FZ1200R45KL3B5NOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: IVH 190
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 4.5 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 1.2 kA
  • IGBT-Anschluss: Lötfahne
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 2.5 V
  • Verlustleistung: 13.5 kW
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • IGBT-Technologie: IGBT 3 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Einfach, Schalter
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FZ1200R45KL3B5NOSA1, 2726194, 272-6194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.149,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.312,42*
    € 2.751,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.295,58*
    € 2.731,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.215,92*
    € 2.636,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.171,47*
    € 2.584,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.149,53*
    € 2.557,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.