Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI CPH3910-TL-E TRANSISTOR, JFET, N-KANAL, 25V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724389
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CPH3910-TL-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -25 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: -1.8 V
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: 40 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, jfet, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, CPH3910-TL-E, 2724389, 272-4389
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,146*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.