Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NSM6056MT1G TRANSISTOR, NPN, 40V, 0.6A, SC-74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724367
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSM6056MT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Verlustleistung, NPN: 380 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-74
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 250 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 600 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 20 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NSM6056MT1G, 2724367, 272-4367
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0507*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6478*
    € 0,77088
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1678*
    € 0,19968
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1587*
    € 0,18885
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0633*
    € 0,07533
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.