Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1SS400T5G KLEINSIGNALDIODE, AEC-Q101, 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723924
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SS400T5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1SS400T5G, 2723924, 272-3924
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0661*
    € 0,3474*
    Lager 139
    8075
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0682*
    € 0,4076*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4076*
    € 0,48504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2786*
    € 0,33153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2429*
    € 0,28905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,038* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    1SS400T1G
    € 0,0439*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.