Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGS0612ZLWF WÄRMELEITFOLIE, 60X120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723017
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS0612ZLWF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 400 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYGS
  • Außenbreite: 60 mm
  • Dicke: 200 µm
  • Außenlänge: 120 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wärmeleitfolie panasonic, wärmeleitende auflage, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGS0612ZLWF, 2723017, 272-3017
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,66*
    € 11,66*
    30
    € 5,90*
    ab € 7,85*
    € 13,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.