Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGS1116ZLMA WÄRMELEITFOLIE, 108.8X158MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723005
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS1116ZLMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 400 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYGS
  • Außenbreite: 108.8 mm
  • Dicke: 200 µm
  • Außenlänge: 158 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGS1116ZLMA, 2723005, 272-3005
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 18,81*
    € 24,37*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 14,62*
    € 26,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.