Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGS0925ZLWA WÄRMELEITFOLIE, 85X246MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS0925ZLWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 400 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYGS
  • Außenbreite: 85 mm
  • Dicke: 200 µm
  • Außenlänge: 246 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic wärmeleitfolie, wärmeleitende auflage, wärmeleitpad 0.2 mm, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGS0925ZLWA, 2723000, 272-3000
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 20,67*
    € 29,89*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 20,72*
    € 36,10*
    10
    € 5,90*
    ab € 26,56*
    € 42,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,63*
    € 38,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,84*
    € 34,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.