Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGS1431ZLAA WÄRMELEITFOLIE, 140X308MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2722999
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS1431ZLAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 400 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYGS
  • Außenbreite: 140 mm
  • Dicke: 200 µm
  • Außenlänge: 308 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic wärmeleitfolie, wärmeleitende auflage, wärmeleitpad 0.2 mm, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGS1431ZLAA, 2722999, 272-2999
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 40,15*
    € 56,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 39,50*
    € 67,79*
    10
    € 5,90*
    ab € 50,55*
    € 80,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,79*
    € 80,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,79*
    € 78,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,58*
    € 63,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,05*
    € 53,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.