Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLD1314ELXUMA1 LED-TREIBER, AEC-Q100, 3-CH, SSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2710062
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD1314ELXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 5.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 60 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Bauform - Treiber: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Bausteintopologie: Linear
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 60 mA
  • Ausgangsspannung: 40 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, INFINEON, TLD1314ELXUMA1, 2710062, 271-0062
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,58*
    Lager 139
    2479
    1
    € 14,99*
    ab € 0,52*
    € 1,80*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,11*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.