Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FS50R12KT4B15BOSA1 IGBT, MODUL, N-KANAL, 1.2KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708781
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FS50R12KT4B15BOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: EconoPACK 2
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 50 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.85 V
  • Verlustleistung: 280 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack [Vollbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FS50R12KT4B15BOSA1, 2708781, 270-8781
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,59*
    € 111,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,03*
    € 108,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,52*
    € 100,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,87*
    € 89,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,36*
    € 87,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,30*
    € 74,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.