Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY RAY-101-3.0(100) GEFLECHTSCHLAUCH, 3MM, VERZINNT, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707355
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAY-101-3.0(100)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Länge - metrisch: 100 m
  • Produktpalette: RAYBRAID RAY-10X
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schlauchmaterial: Kupfer
  • Schlauchfarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, 100m kabelschlauch, kabelschlauch, geflechtschlauch kupfer, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RAY-101-3.0(100), 2707355, 270-7355
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 479,86*
    € 586,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 448,00*
    € 699,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 699,62*
    € 832,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 682,82*
    € 812,56
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 577,01*
    € 686,64
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 468,75*
    € 557,81
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 448,00*
    € 533,12
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 448,00* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8354087
    ab € 9,97*
    Zubehör
    TE Connectivity
    CGAT-6/2-0
    ab € 4,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    LWB-101-3.0(10)
    ab € 30,92*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RAY-103-3.0(10)
    ab € 12,41*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RAY-101-3.0(10)CK0610
    ab € 4,64*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RNF 100 KIT
    ab € 126,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.