Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RayBraid Kabelschlauch verzinnt Kupfer für Kabel-Ø 2.5mm bis 5mm, Länge 100m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1003914
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAY-101-3.0(100)
EAN/GTIN:
     5056282800192
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 3mm
Farbe = Silber
Material = Kupfer
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 2.5mm
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = 150°C
Abgeschirmt = Ja
Serie = RayBraid

Beschichtetes Raybraid-Kupfergeflecht. Ein Schlauchgeflecht zur elektrischen Abschirmung von Leiterbündeln, das diese vor Störungen schützt. Raybraid wird auf einer Rohrbiegeform geliefert, die die Montage erleichtert und ist robuster als Geflecht, das in einer abgeflachten Form geliefert wird. Die Serie Ray-101 verfügt über eine verzinnte Kupferabschirmung und Ray-103 über eine vernickelte Kupferabschirmung für den Einsatz in rauen Umgebungen und bei hohen Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile Bietet EMV-Abschirmung für Drähte und Kabel Lässt sich problemlos aus PVC-Biegeform herausnehmen Minimal 93 %, maximal 100 % optische Deckung Hohes nutzbares Dehnungsverhältnis (min. 2:1) Schlauch aus verzinntem Kupfer oder vernickeltem Kupfer erhältlich In einer Vielzahl von Größen für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 40 mm erhältlich
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Farbe:
Silber
Material:
Kupfer
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
2.5mm
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
150°C
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
RayBraid
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, 100m kabelschlauch, kabelschlauch, geflechtschlauch kupfer, 1003914, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, TE Connectivity, RAY10130(100), Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 478,79*
€ 586,01*
1 Tag
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 445,70*
€ 702,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 586,01*
€ 697,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 579,83*
€ 690,00
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 560,13*
€ 666,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 543,09*
€ 646,28
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 527,34*
€ 627,53
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 512,14*
€ 609,45
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 478,79*
€ 569,76
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,7879* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8354087
ab € 10,24*
Zubehör
TE Connectivity
CGAT-6/2-0
ab € 4,38*
Zubehör
TE Connectivity
LWB-101-3.0(10)
ab € 30,83*
Zubehör
TE Connectivity
RAY-103-3.0(10)
ab € 12,43*
Zubehör
TE Connectivity
RAY-101-3.0(10)CK0610
ab € 4,63*
Zubehör
TE Connectivity
RNF 100 KIT
ab € 126,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.