Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RayBraid Kabelschlauch Kupfer für Kabel-Ø 2.5mm bis 5mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity RayBraid Kabelschlauch Kupfer für Kabel-Ø 2.5mm bis 5mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8872844
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAY-103-3.0(10)
EAN/GTIN:
     5059040488724
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 3mm
Material = Vernickelte Kupferlegierung
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 2.5mm
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Abgeschirmt = Ja
Standards = WSD 1922 (Leistungsstandard)
Serie = RayBraid

Beschichtetes Raybraid-Kupfergeflecht. Ein Schlauchgeflecht zur elektrischen Abschirmung von Leiterbündeln, das diese vor Störungen schützt. Raybraid wird auf einer Rohrbiegeform geliefert, die die Montage erleichtert und ist robuster als Geflecht, das in einer abgeflachten Form geliefert wird. Die Serie Ray-101 verfügt über eine verzinnte Kupferabschirmung und Ray-103 über eine vernickelte Kupferabschirmung für den Einsatz in rauen Umgebungen und bei hohen Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile Bietet EMV-Abschirmung für Drähte und Kabel Lässt sich problemlos aus PVC-Biegeform herausnehmen Minimal 93 %, maximal 100 % optische Deckung Hohes nutzbares Dehnungsverhältnis (min. 2:1) Schlauch aus verzinntem Kupfer oder vernickeltem Kupfer erhältlich In einer Vielzahl von Größen für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 40 mm erhältlich
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Material:
Vernickelte Kupferlegierung
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
2.5mm
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Abgeschirmt:
Ja
Standards:
WSD 1922 (Leistungsstandard)
Serie:
RayBraid
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 10m, kabelschlauch, geflechtschlauch kupfer, 8872844, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, TE Connectivity, RAY10330(10), Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 16,92*
1 Tag
94
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 127,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 16,92*
€ 20,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,51*
€ 19,65
pro Meter
ab 150 Meter
€ 15,69*
€ 18,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 15,19*
€ 18,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 169,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
TE Connectivity
CES-1
ab € 10,33*
Zubehör
TE Connectivity
CGAT-6/2-0
ab € 4,37*
Zubehör
TE Connectivity
LWB-101-3.0(10)
ab € 30,84*
Zubehör
TE Connectivity
RAY-101-3.0(100)
ab € 445,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.