Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR04X1000FTL WIDERSTAND, 100R, 1%, 0.0625W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692042
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR04X1000FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MCMR04X1000FTL, 2692042, 269-2042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00133*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00303*
    € 0,00361
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00296*
    € 0,00352
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00211*
    € 0,00251
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00182*
    € 0,00217
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00169*
    € 0,00201
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00166*
    € 0,00198
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00133*
    € 0,00158
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED
    ab € 0,00367*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00123*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00263*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00396*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0402-100RFT10
    ab € 0,00701*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07100RL
    ab € 0,00085*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.