Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-T85HFL100S05 DIODENMODUL, 1FACH, 1KV, 85A, D-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690158
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T85HFL100S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 1.37 kA
  • Produktpalette: VS-T85HFL
  • Konfiguration Diodenmodul: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 85 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.55 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: D-55
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-T85HFL100S05, 2690158, 269-0158
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 24,94*
    € 30,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 31,09*
    € 51,80*
    1
    € 5,90*
    ab € 28,95*
    € 55,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,80*
    € 61,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,15*
    € 53,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,03*
    € 48,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,31*
    € 46,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,55*
    € 42,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,09*
    € 37,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.