Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-70HFL60S02 DIODENMODUL, 1FACH, 600V, 70A, DO203AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690144
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-70HFL60S02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 730 A
  • Produktpalette: VS-70HFL
  • Konfiguration Diodenmodul: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.85 V
  • Diodenmontage: Bolzen
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diodenmodul 600 v, diodenmodul, vishay diode, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-70HFL60S02, 2690144, 269-0144
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,03*
    € 7,74*
    € 5,90*
    ab € 6,00*
    € 12,70*
    Lager 139
    428
    € 14,99*
    ab € 8,58*
    € 18,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    LA 7 100 12 V
    ab € 103,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.