Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8CKIT-145-40XX ENTW.BRD PSOC 4000S CAPSENSE PROTOT.-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674186
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-145-40XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PSoC 4
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, INFINEON, CY8CKIT-145-40XX, 2674186, 267-4186
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 36,62*
    € 49,49*
    € 8,95*
    ab € 36,63*
    € 50,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,49*
    € 58,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,91*
    € 57,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,94*
    € 54,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,31*
    € 53,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,22*
    € 50,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CYBLE-022001-00
    ab € 6,99*
    Zubehör
    Infineon
    FM24W256-G
    ab € 4,10*
    Zubehör
    Infineon
    CY8C4014LQI-422T
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Infineon
    CY8C5868LTI-LP039
    ab € 18,13*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.197,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.