Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C4014 32bit SMD 16 KB QFN 24-Pin 16MHz 2 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783283
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C4014LQI-422T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = CY8C4014
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 24
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 2 KB
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 1,71 → 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

PSoC® 4 ist eine skalierbare und neu konfigurierbare Plattformarchitektur für eine Familie programmierbarer Embedded System Controller mit einer ARM® Cortex™-M0 CPU. Sie kombiniert programmierbare und rekonfigurierbare analoge und digitale Blöcke mit flexiblem automatischem Routing. Die PSoC 4000-Produktfamilie ist das kleinste Mitglied der PSoC 4-Plattformarchitektur. Es handelt sich dabei um eine Kombination aus einem Mikrocontroller mit Standard-Kommunikations- und Timing-Peripheriegeräten, einem kapazitativen System für Touch-Erfassung (CapSense) mit erstklassiger Leistung und universellem analogem Block. Die PSoC 4000-Produkte sind vollständig aufwärtskompatibel mit den Mitgliedern der PSoC 4-Plattform für neue Anwendungen und Designanforderungen.32-Bit-MCU-Subsystem 16-MHz-ARM-Cortex-M0-CPU Bis zu 16 kB Flash mit Lese-Beschleuniger Bis zu 2 KB SRAM
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C4014
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
24
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
2 KB
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
1,71 → 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1783283, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C4014LQI422T, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,47*
2 Tage
3056
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 4,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
CY8CKIT-040
ab € 58,07*
Zubehör
Infineon
CY8CKIT-002
ab € 121,14*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0015-01
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.