Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 556-00125 THERMOTR.BAND POLYESTER WEISS 30MMX300M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673089
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-00125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Druckfolie
Thermotransferband
Klebebandmaterial: Polyester
  • Bandbreite: 30 mm
  • Zur Verwendung mit: Thermodrucker von Hellermanntyton
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 300 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Weiß
  • Beschriftungsband: Wärmeleitend
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Beschriftungsbänder, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, HELLERMANNTYTON, 556-00125, 2673089, 267-3089
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 51,20*
    € 66,96*
    24 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 51,29*
    € 67,08*
    23 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 51,34*
    € 67,14*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 52,26*
    € 68,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 17.263,94*
    € 19.275,60*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 19.275,60*
    € 22.937,96
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 19.214,48*
    € 22.865,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 18.798,12*
    € 22.369,76
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 18.414,32*
    € 21.913,04
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 18.030,53*
    € 21.456,33
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 17.647,73*
    € 21.000,80
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 17.263,94*
    € 20.544,09
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 300 Stück (ab € 57,54647* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.