Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E2E-X8MD1 2M OMS INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 8MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667273
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X8MD1 2M OMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: E2E Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: SPST-NO
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, omron induktive näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungssensor 8mm, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E2E-X8MD1 2M OMS, 2667273, 266-7273
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 70,38*
    € 89,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 70,15*
    € 101,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,38*
    € 120,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,65*
    € 119,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,74*
    € 109,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,29*
    € 102,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 84,12*
    € 100,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,10*
    € 97,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,15*
    € 95,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,15*
    € 83,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.