Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E2E-X7D1-N 2M OMS INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 7MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667272
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X7D1-N 2M OMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: E2E Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 7 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Sensorausgang: SPST-NO
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, induktiver näherungssensor 7mm, näherungsschalter magnetisch, omron induktiver näherungsschalter, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E2E-X7D1-N 2M OMS, 2667272, 266-7272
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 51,18*
    € 69,53*
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 55,71*
    € 72,41*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 57,53*
    € 74,01*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 67,26*
    € 85,06*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 82,31*
    € 115,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,80*
    € 137,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,45*
    € 131,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,00*
    € 123,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,49*
    € 114,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 94,06*
    € 111,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,80*
    € 109,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 89,63*
    € 106,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,31*
    € 97,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.