Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA ADAPT/FMEM/TNCM HF-KOAXIAL-ADAPTER, FME-BUCHSE/SMA-ST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2666782
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ADAPT/FMEM/TNCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
Adapter MMCX
MMCX Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: ADAPT
  • Ausgangskoaxialtyp: FME
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, Adapter SMB, SMB Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, SIRETTA, ADAPT/FMEM/TNCM, 2666782, 266-6782
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 3,26*
    € 5,12*
    Lager 139
    47
    1
    € 14,99*
    ab € 4,20*
    € 9,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    7385768
    ab € 6,02*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-R23-012-00-002611000
    ab € 3,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.