Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, FME - TNC, 50Ω, Male - Male, Gerade, 6GHz, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1393702
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ADAPT/FMEM/TNCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
Adapter MMCX
MMCX Adapter
Adapter Typ A = FME
Adapter Typ B = TNC
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 6GHz
Kabeltyp = Koaxial

HF-Adapter, Siretta. Siretta bietet eine Vielzahl von HF-Adaptern mit einer Vielzahl von Steckverbinderkombinationen. Diese hochwertigen Adapter sind ideal für den Einsatz in Kabelbaugruppen, für den erneuten Anschluss von vorhandenen Kabeln und für Kompatibilität mit vorhandenen Geräten. Siretta-Adapter werden sowohl für vorübergehende als auch permanente Lösungen verwendet. Die HF-Adapter von Siretta bieten eine Stecker- und Buchsenversion von Industriestandard-Steckverbindern wie SMA, FME, MCX, MMCX, TNC und SMB.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
FME
Adapter Typ B:
TNC
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
6GHz
Kabeltyp:
Koaxial
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, Adapter SMB, SMB Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter sma, 1393702, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Siretta, ADAPTFMEMTNCM, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 5,12*
1 Tag
60
1
€ 14,99*
ab € 4,18*
€ 9,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7385768
ab € 5,85*
Ähnlich
Multicomp
MP-R23-012-00-002611000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.