Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS LYT5226D LED-TREIBER VERSCH. TOPOLOG. 16W SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628182
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT5226D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: LYTSwitch-5 Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 90 V
  • Eingangsspannung, max.: 308 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 124 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • LED-Treiber: Isoliert, nicht isoliert
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 124 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, POWER INTEGRATIONS, LYT5226D, 2628182, 262-8182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,671*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,514*
    € 1,80166
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.