Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ESD9X3.3ST5G ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, 80PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2627963
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9X3.3ST5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: ESD
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 10.4 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 150 mW
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, ESD9X3.3ST5G, 2627963, 262-7963
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,137*
    Lager 139
    17090
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0741*
    € 0,4408*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4408*
    € 0,52455
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3102*
    € 0,36914
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,204* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SP1003-01DTG
    ab € 0,112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.