Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiC-Schottky-Diode, thinQ, Gemeinsame Kathode, 1.2 kV, 110 A, 202 nC, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2617416
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDW40G120C5BFKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode infineon
schottky diode
Diodenkonfiguration: Gemeinsame Kathode
  • Produktpalette: thinQ
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 110 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 202 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IDW40G120C5BFKSA1, 2617416, 261-7416
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 15,09*
    € 19,39*
    Lager 139
    194
    1
    € 14,99*
    ab € 13,09*
    € 23,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.