Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon THT SiC-Schottky Diode , 1200V / 40A, 2-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168395
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDW40G120C5BFKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247
Dauer-Durchlassstrom max. = 40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky

Die Infineon CoolSiC Generation 5 bietet eine neue Spitzentechnologie für die Schottky-Diode mit einem Nennstrom von 40 A. Diese neueste Generation ist für den Einsatz in Motorsteuerung und Antrieben, Solaranlagen und USV-Systemen geeignet.Höchste Systemeffizienz Verbesserte Systemeffizienz bei niedrigen Schaltfrequenzen Erhöhte Leistungsdichte bei hohen Schaltfrequenzen Höhere Systemzuverlässigkeit Verminderte elektromagnetische Störungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247
Dauer-Durchlassstrom max.:
40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: 2168395, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDW40G120C5BFKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 15,40*
1 Tag
185
1
€ 14,99*
ab € 13,26*
€ 21,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.