Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI 40029 ABISOLIERWERKZEUG 28AWG-18AWG 0.3MM-1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2613953
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: PVC-, PTFE-, KYNAR-, ETFE-, MYLAR-Kabel
  • Produktpalette: SWS-Plus 012
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: 28AWG bis 18AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.3mm bis 1mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JOKARI, 40029, 2613953, 261-3953
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 24,04*
    € 32,46*
    € 4,00*
    ab € 23,43*
    € 32,47*
    € 4,80*
    ab € 28,68*
    € 38,17*
    1 Tag
    18
    Frei Haus
    ab € 28,46*
    € 38,51*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 58,46*
    € 74,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,73*
    € 88,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,93*
    € 85,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 70,44*
    € 83,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,07*
    € 81,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,60*
    € 78,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,78*
    € 75,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.