| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2612709 Herst.-Nr.: VS-10BQ015-M3/5BT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 140 AProduktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 15 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1 ADurchlassspannung, max.: 330 mVDiodenmontage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: Lead (27-Jun-2024) Bauform - Diode: DO-214AA (SMB) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-10BQ015-M3/5BT, 2612709, 261-2709 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0813* | € 0,1059* | | | | | | | | 3200 | | Frei Haus | ab € 0,0811* | € 0,1059* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,112* | € 0,417* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,084* | € 0,5804* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2708* | € 0,6716* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,902* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|