Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 1A, 15V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152533
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10BQ015-M3/5BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, Typ=VS-10BQ015-M3/5BT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=210 mV, Kapazität=390 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=15 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=80 W/°C, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3200
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1242*
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,144*
3
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 0,44*
1 Tag
19617
5
€ 14,99*
ab € 0,0852*
€ 0,5993*
Lager 115
3606
5
€ 5,95*
ab € 0,2708*
€ 0,6316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5762*
€ 0,68568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.