Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkartensteckverbinder, Push-Push, Mini-SIM, Push-Push, 6 Kontakt(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612458
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47553-2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 47553
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Push
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Speicher / Karte: Mini-SIM
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, MOLEX, 47553-2001, 2612458, 261-2458
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1200
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,72*
    € 3,03*
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,21*
    € 3,58*
    1 Tag
    271
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,87*
    € 3,91*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,91*
    € 4,51*
    1 Tag
    1
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1.079,94*
    € 1.176,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 3.636,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.