Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkartensteckverbinder, Push/Push, SIM, Pole - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161712
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47553-2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Speicherkartensteckverbinder, Typ=47553-2001, Pole=6, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Funktionsweise=Push/Push, Kartentyp=SIM, Kontaktmaterial=Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, Speicherkartensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 3,14*
Lager 115
271
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 4,60*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.056,93*
€ 1.177,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.