Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 4.7 µF, 50 V, 0805 [Metrisch: 2012], ± 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611942
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR61H475KE51L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: GRM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf 50v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GRM21BR61H475KE51L, 2611942, 261-1942
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,0508*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,0336*
    € 0,1048*
    Lager 139
    189098
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0317*
    € 0,1748*
    2 Tage
    2872
    3
    € 5,95*
    ab € 0,2579*
    € 0,5827*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1748*
    € 0,20801
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,874* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.