Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 4.7μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692705
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR61H475KE51L
EAN/GTIN:
     5059043368320
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +85°C

Murata GRM 0805 X5R, X7R und Y5V Dielektrikum. Die Serie Murata GRM in hoher Dielektrizitätskonstantenausführung ist klein und hat große Kapazitätswerte in einer mehrlagigen Struktur Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden Anwendungen in Entkopplungs- und Glättungsstromkreise sowie Klemmdiodenstromkreisen für Nennspannungen höher als 200 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf 50v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1692705, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM21BR61H475KE51L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0517*
100
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,1056*
1 Tag
184398
5
€ 14,99*
ab € 0,0317*
€ 0,1757*
1 Tag
2872
3
€ 5,95*
ab € 0,2579*
€ 0,5827*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,0615
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 155,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.