Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSIRION SHT30-DIS-B FEUCHTIGKEITS-/TEMPERATURSENSOR, DFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611275
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SHT30-DIS-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Produktpalette: SHT3x-DIS
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 2.15 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sensorschnittstelle: I2C
  • Bauform - Sensor: DFN
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Genauigkeit, Temperatur: ± 0.2°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Genauigkeit, Feuchtigkeit: ± 2% relative Luftfeuchtigkeit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • Ansprechzeit, rF: 8 s
  • Ansprechzeit, Temperatur: 2 s
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeits, Feuchtigkeitssensoren, Sensoren, Temperatursensoren, Wandler, SENSIRION, SHT30-DIS-B, 2611275, 261-1275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,39*
    € 4,0341
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.