Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RN731VFHTE-17 PIN-DIODE, AUTO, 50V, SOD-323-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581622
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN731VFHTE-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
diode sod 323
pin-diode
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 50 V
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • Diodenkapazität: 0.4 pF
  • Widerstand bei If: 7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RN731VFHTE-17, 2581622, 258-1622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0711*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6831*
    € 0,81289
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4691*
    € 0,55823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2156*
    € 0,25656
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1971*
    € 0,23455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1476*
    € 0,17564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.