Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DA228UFHT106 KLEINSIGNALDIODE, AEC-Q101, SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581500
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DA228UFHT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Durchlassstoßstrom: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 80 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: -
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, DA228UFHT106, 2581500, 258-1500
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,255*
    € 0,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0917*
    € 0,7688*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7688*
    € 0,91487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5695*
    € 0,67771
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2614*
    € 0,31107
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2088*
    € 0,24847
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1347*
    € 0,16029
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,844* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.