Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS NUCLEO-L432KC ENTWICKLUNGSBOARD, NUCLEO-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580786
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-L432KC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: STM32 MCU Nucleo Series
  • Prozessorfamilie: STM32L4
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard STM32L432KC
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: STM32L432KC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, stm entwicklungsboard, mainboard, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, NUCLEO-L432KC, 2580786, 258-0786
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,74*
    € 14,11*
    Lager 139
    1993
    € 14,99*
    ab € 10,91*
    € 16,20*
    € 5,90*
    ab € 13,13*
    € 19,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 40,67*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 39,11*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32L486QGI6
    ab € 8,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.