Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER CAT5EOUTDOOR CABLE, UTP, CAT 5E, OUTDOOR USE, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580435
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     CAT5EOUTDOOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 25 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Mantelmaterial: PE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat5 schwarz, kat5, lan kabel kat 5e, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, PRO POWER, CAT5EOUTDOOR, 2580435, 258-0435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 103,16*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 103,16* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 138,58*
    € 164,91
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 134,43*
    € 159,97
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 121,41*
    € 144,48
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 119,78*
    € 142,54
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 103,16*
    € 122,76
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.