Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 112563 HF-STECKVERBINDER BNC GER. STECKER KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579757
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: Belden 8214, Belden 9913, Belden 9914, LMR-400
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 112563, 2579757, 257-9757
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,93*
    € 8,34*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,20*
    € 10,18*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,19*
    € 11,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,87*
    € 11,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    B9073D1-ND3G-50
    ab € 2,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.