Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMDC 20-2411 DC/DC-WANDLER, 5.1V, 4A, 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579436
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMDC 20-2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Produktpalette: TMDC 20 Series
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 23.3 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 54 mm
  • Tiefe: 96 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5.1 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, dc dc steller 20w, Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMDC 20-2411, 2579436, 257-9436
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 44,52*
    € 59,11*
    € 8,95*
    ab € 44,43*
    € 59,12*
    Frei Haus
    ab € 51,56*
    € 66,22*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 51,20*
    € 69,86*
    Lager 139
    125
    € 14,99*
    ab € 40,93*
    € 72,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,31*
    € 86,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,42*
    € 83,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,82*
    € 79,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,96*
    € 76,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,11*
    € 73,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,14*
    € 71,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,18*
    € 68,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,24*
    € 63,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 46,50*
    € 55,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 45,57*
    € 54,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,93*
    € 48,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    MPZ2012S331AT000
    ab € 0,0205*
    Zubehör
    Traco
    TMP-MK1
    ab € 3,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.