Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMDC 20 DC/DC-Wandler 20W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 4A Gehäusemontage 2.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TMDC 20 DC/DC-Wandler 20W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 4A Gehäusemontage 2.5kV dc isoliert
TRACOPOWER TMDC 20 DC/DC-Wandler 20W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 4A Gehäusemontage 2.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-8431676
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMDC 20-2411
EAN/GTIN:
     5059039869992
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 20W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 4A
Montagetyp = Gehäusemontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 2.5kV dc
Tiefe = 23.3mm
Serie = TMDC 20
Lastausregelung = 0.005
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
20W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
4A
Montagetyp:
Gehäusemontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
2.5kV dc
Tiefe:
23.3mm
Serie:
TMDC 20
Lastausregelung:
0.005
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, dc dc steller 20w, 8431676, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMDC202411, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,59*
€ 59,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,49*
€ 59,44*
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 65,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 69,58*
€ 5,90*
ab € 49,00*
€ 70,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.