| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2578931 Herst.-Nr.: K8DT-PM2CN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktkonfiguration: SPDT Produktpalette: K8DT-PM Versorgungsspannung, max.: 480 VACRelaismontage: DIN-Schiene Phasen: Dreiphasig Stromverbrauch: 2.7 VARelaisanschlüsse: Schraubbar Schaltspannung, max.: - Bereich für Phasenüberwachung max.: - SVHC: To Be Advised Bereich für Phasenüberwachung, min.: - Kontaktstrom: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-PM2CN, 2578931, 257-8931 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,26* | € 100,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,42* | € 121,54* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 88,58* | € 121,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,22* | € 146,73* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,83* | € 149,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|