Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron K8DT-PM Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 3-phasig, 1-poliger Wechsler Überspannung, Unterspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1113137
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-PM2CN
EAN/GTIN:
     4548583773882
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit = 250ms
Serie = K8DT-PM
Breite = 17.5mm

K8DT-PM Dreiphasen-Unter-/Überspannung, Phasenfolge und Phasenausfall. Omron K8DT-PM Dreiphasenfolge- und Phasenausfallmonitor schützt Motoren und andere Geräte vor instabilen Spannungen, erkennt Phasenfolge und Phasenausfall bei dreiphasigen Netzteilen. Phasenausfallerkennung, während der Motor in Betrieb ist Höherer Widerstand gegen Wechselrichterrauschen 17,5 mm Breite zur Reduzierung des in Tafeln erforderlichen Platzes Push-In-Plus-Klemme, die Verkabelungsaufwand reduziert Doppeleinlassbohrungen für Crossover-Verkabelung (alle Klemmen)
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase, Spannung
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit:
250ms
Serie:
K8DT-PM
Breite:
17.5mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, 1113137, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, K8DTPM2CN, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,41*
€ 99,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 103,18*
€ 5,90*
ab € 87,46*
€ 120,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,27*
€ 121,35*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 142,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.