Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-LS1CA NIVEAUREGLER LEITF., RELAIS-SPDT-AUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578917
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-LS1CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: K8DT-LS
  • Stromverbrauch: 2.5 VA
  • Ansprechzeit: 10 s
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, omron niveaurelais, niveaurelais, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Flüssigkeiten, Füllstandsregler, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-LS1CA, 2578917, 257-8917
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 72,60*
    € 91,36*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 77,05*
    € 97,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 87,27*
    € 112,15*
    Frei Haus
    ab € 91,42*
    € 116,13*
    € 5,90*
    ab € 125,50*
    € 171,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,15*
    € 133,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,51*
    € 132,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,99*
    € 122,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,88*
    € 111,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,27*
    € 103,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.