| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1113123 Herst.-Nr.: K8DT-LS1CA EAN/GTIN: 4548583773950 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Pegel Elektrische Phasen = 3 Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = 0,1 → 10s Serie = K8DT-LS Betriebstemperatur max. = +60°C
K8DT-LS Leitfähiger Niveauregler. Leitfähige Omron K8DT-LS Niveauregler sind ideal für Wasserstandsregelung. Sie bieten Empfindlichkeitseinstellung und einen Einschaltverzögerungsschalter, der als Gegenmaßnahme für Wellen auf Oberflächen von Flüssigkeiten ideal ist. Empfindlichkeitseinstellung von 10 k bis 100 kΩ. Einfache Einstellung vor Ort Einschaltverzögerungsschalter von 0,1 bis 10 Sek. 17,5 mm Breite zur Reduzierung des in Tafeln erforderlichen Platzes. Push-In-Plus-Klemme, die Verkabelungsaufwand reduziert. Doppeleinlassbohrungen für Crossover-Verkabelung (alle Klemmen). Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Pegel | Elektrische Phasen: | 3 | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Verzögerungszeit: | 0,1 → 10s | Serie: | K8DT-LS | Betriebstemperatur max.: | +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, omron niveaurelais, niveaurelais, 1113123, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, K8DTLS1CA, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,22* | € 90,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,21* | € 96,91* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,28* | € 111,99* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,17* | € 115,61* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 124,60* | € 170,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|