Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPA EUC1P4B SCHUTZSCHALTER, 1-POLIG, 4A, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576613
Hersteller:
     EUROPA
Herst.-Nr.:
     EUC1P4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Produktpalette: EUC1P
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Nennstrom: 4 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 4a, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EUROPA, EUC1P4B, 2576613, 257-6613
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,58*
    € 11,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,82*
    € 19,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Europa
    ECUBPD
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Europa
    ECWBB8
    ab € 5,01*
    Zubehör
    Europa
    ECWBB6
    ab € 3,21*
    Zubehör
    Europa
    ISO100-2
    ab € 10,52*
    Zubehör
    Europa
    ISO63-2
    ab € 10,55*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,82*
    Zubehör
    RS Pro
    7982233
    ab € 6,43*
    Zubehör
    RS Pro
    7760986
    ab € 23,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.