Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTA123EEFRATL TRANSISTOR PNP, AUTO, 2.2K/2.2K, SOT-416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576180
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA123EEFRATL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: DTA123E Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 2.2 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 2.2 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach PNP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-416
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 20 hFE
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ROHM, DTA123EEFRATL, 2576180, 257-6180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0414*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4738*
    € 0,56382
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3149*
    € 0,37473
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0414*
    € 0,04927
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 38,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.