Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 2112H NETZKABEL, CEE 7/7 STECKER-IEC C13, 2.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576027
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     2112H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Kabellänge - Imperial: 8.2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CEE 7/7-Stecker auf Kaltgerätebuchse (IEC 320 C13)
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 2112H, 2576027, 257-6027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4300.0609
    ab € 4,03*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0100
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4320
    ab € 0,565*
    Zubehör
    Schurter
    6100.4310
    ab € 0,592*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.